Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Leiterplattenklemme,Hebel,16 mm²,grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2716-151

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 10 mm

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 104 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966475302

Sonepar Artikelnummer

121398529

Hersteller Artikelnummer

2716-151

Hersteller Typ

2716-151

Hersteller Artikel Nr.:

2716-151

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

10 mm

Bemessungsstrom In:

76 A

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Höhe:

28.8 mm

Anzahl der Etagen:

1

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

sonstige

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 16 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

4.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Art der Banderolierung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Leiterplattenklemme, Hebel, 16 mm², Rastermaß 10 mm, 1-polig, CAGE CLAMP, Brückungsmöglichkeit, grau. Leiterplattenklemme Serie 2716 mit 30 ° Leitereinführung zur Platine Die Leiterplattenklemme (Artikelnummer 2716-151) ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verdrahtung. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplattenklemmen haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Diese Leiterplattenklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 12 und 13 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (20 x 33,3 x 35) mm. Diese Leiterplattenklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 1,5 mm² bis 16 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Durch einen Hebel wird diese Leiterplattenklemme betätigt. Die Verlötung der Leiterplattenklemme erfolgt mittels THT. Eingeführt wird der Leiter in einem 30 °-Winkel zur Platine.