WAGO - Leiterplattenklemme, Hebel, 16 mm², Rastermaß 10 mm, 1-polig, Push-in gr
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2616-2101
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
112 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966732184
Sonepar Artikelnummer
121398466
Hersteller Artikelnummer
2616-2101
Hersteller Typ
2616-2101
Hersteller Artikel Nr.:
2616-2101
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


