WAGO - Leiterplattenklemme, Hebel, 16 mm², Rastermaß 15 mm, 5-polig, Push-in 16,00 mm²,
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2616-1355/020-000
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966485301
Sonepar Artikelnummer
121398465
Hersteller Artikelnummer
2616-1355/020-000
Hersteller Typ
2616-1355/020-000
Hersteller Artikel Nr.:
2616-1355/020-000
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.054 kg


