WAGO - Leiterplattenklemme, Hebel, 2,5 mm², Rastermaß 10 mm, 4-polig, Push-in 2,50 mm²,
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2602-3404
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966863741
Sonepar Artikelnummer
121398409
Hersteller Artikelnummer
2602-3404
Hersteller Typ
2602-3404
Hersteller Artikel Nr.:
2602-3404
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


