WAGO - Leiterplattenklemme, Hebel, 2,5 mm², Rastermaß 12,5 mm, 12-polig, Push-in 2,50 m
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2602-1562
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966862973
Sonepar Artikelnummer
121398383
Hersteller Artikelnummer
2602-1562
Hersteller Typ
2602-1562
Hersteller Artikel Nr.:
2602-1562
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg


