WAGO - Leiterplattenklemme, Hebel, 2,5 mm², Rastermaß 7,5 mm, 7-polig, Push-in 2,50 mm²
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2602-3307
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966863802
Sonepar Artikelnummer
121398402
Hersteller Artikelnummer
2602-3307
Hersteller Typ
2602-3307
Hersteller Artikel Nr.:
2602-3307
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


