WAGO - Leiterplattenklemme, Hebel, 2,5 mm², Rastermaß 7,5 mm, 10-polig, Push-in 2,50 mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2602-1310
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966863963
Sonepar Artikelnummer
121398361
Hersteller Artikelnummer
2602-1310
Hersteller Typ
2602-1310
Hersteller Artikel Nr.:
2602-1310
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


