WAGO - Leiterplattenklemme, Hebel, 4mm², grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2604-1101/000-023
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm
Bemessungsstrom In - 32 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
280 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966652079
Sonepar Artikelnummer
121022924
Hersteller Artikelnummer
2604-1101/000-023
Hersteller Typ
2604-1101/000-023
Hersteller Artikel Nr.:
2604-1101/000-023
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsstrom In:
32 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
16.7 mm
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


