WAGO - Leiterplattenklemme, Hebel, 6 mm², Rastermaß 7,5 mm, 4-polig, Push-in gr
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2606-3104
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966807639
Sonepar Artikelnummer
121398449
Hersteller Artikelnummer
2606-3104
Hersteller Typ
2606-3104
Hersteller Artikel Nr.:
2606-3104
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


