WAGO - Leiterplattenklemme, Hebel, 6mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2606-1103
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3
Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm
Bemessungsstrom In - 41 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966203738
Sonepar Artikelnummer
121022925
Hersteller Artikelnummer
2606-1103
Hersteller Typ
2606-1103
Hersteller Artikel Nr.:
2606-1103
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Bemessungsstrom In:
41 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
24 mm
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 10 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


