WAGO - Leiterplattenklemme, mit Trennmesser, Rastermaß 5 mm, 6-polig, CAGE CLAMP®, grau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 742-406
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966816327
Sonepar Artikelnummer
121398969
Hersteller Artikelnummer
742-406
Hersteller Typ
742-406
Hersteller Artikel Nr.:
742-406
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg


