WAGO - Leitungshalter, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-303
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454415419
Sonepar Artikelnummer
120726828
Hersteller Artikelnummer
267-303
Hersteller Typ
267-303
Hersteller Artikel Nr.:
267-303
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.016 kg
Leitungshalter, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, 3-polig, 2,50 mm², weiß.. Leitungshalter Serie 267, weiß Der Leitungshalter mit der Artikelnummer 267-303 schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Bei diesem Leitungshalter ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 11 bis 12 mm erforderlich. Dieser Leitungshalter ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt.


