WAGO - Leitungshalter, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-304
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454415426
Sonepar Artikelnummer
120726829
Hersteller Artikelnummer
267-304
Hersteller Typ
267-304
Hersteller Artikel Nr.:
267-304
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg
Leitungshalter, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, 4-polig, 2,50 mm², weiß.. Leitungshalter Serie 267, weiß Der Leitungshalter mit der Artikelnummer 267-304 verspricht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Dieser Leitungshalter benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 11 und 12 mm . Dieser Leitungshalter ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn.


