WAGO - Leitungshalter, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-305
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454415433
Sonepar Artikelnummer
120726830
Hersteller Artikelnummer
267-305
Hersteller Typ
267-305
Hersteller Artikel Nr.:
267-305
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg
Leitungshalter, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, 5-polig, 2,50 mm², weiß.. Leitungshalter Serie 267, weiß Der Leitungshalter hat die Artikelnummer 267-305 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Bei diesem Leitungshalter ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 11 bis 12 mm erforderlich. Dieser Leitungshalter ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn.


