WAGO - Leitungshalter Oberteil, mit PE-Direktkontakt, 7-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-437
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918997836
Sonepar Artikelnummer
120726839
Hersteller Artikelnummer
267-437
Hersteller Typ
267-437
Hersteller Artikel Nr.:
267-437
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg
Leitungshalter Oberteil, mit PE-Direktkontakt, 7-polig, 2,50 mm², weiß.. Leitungshalter Serie 267, weiß Bei diesem Leitungshalter (Artikelnummer 267-437) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Fokus. Dieser Leitungshalter benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 mm . Dieser Leitungshalter ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt.


