WAGO - Leitungshalter Oberteil, ohne PE-Kontakt, 5-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-140
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332145039
Sonepar Artikelnummer
120726809
Hersteller Artikelnummer
267-140
Hersteller Typ
267-140
Hersteller Artikel Nr.:
267-140
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg
Leitungshalter Oberteil, ohne PE-Kontakt, 5-polig, 2,50 mm², weiß.. Leitungshalter Serie 267, weiß Bei diesem Leitungshalter (Artikelnummer 267-140) ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Bei diesem Leitungshalter ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 16 bis 18 mm nötig. Dieser Leitungshalter ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn.


