WAGO - Leitungshalter, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-313
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454415440
Sonepar Artikelnummer
120726831
Hersteller Artikelnummer
267-313
Hersteller Typ
267-313
Hersteller Artikel Nr.:
267-313
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg
Leitungshalter, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, 3-polig, 2,50 mm², weiß.. Leitungshalter Serie 267, weiß Bei diesem Leitungshalter (Artikelnummer 267-313) ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Bei diesem Leitungshalter ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 11 bis 12 mm erforderlich. Dieser Leitungshalter ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet.


