WAGO - Leitungshalter, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-315
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454415464
Sonepar Artikelnummer
120726833
Hersteller Artikelnummer
267-315
Hersteller Typ
267-315
Hersteller Artikel Nr.:
267-315
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.019 kg
Leitungshalter, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, 5-polig, 2,50 mm², weiß.. Leitungshalter Serie 267, weiß Bei diesem Leitungshalter (Artikelnummer 267-315) ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Für den Leiteranschluss werden bei diesem Leitungshalter Abisolierlängen von 11 bis 12 mm benötigt. Dieser Leitungshalter ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn.


