WAGO - Leitungshalter Unterteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-422
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143369510
Sonepar Artikelnummer
120726837
Hersteller Artikelnummer
267-422
Hersteller Typ
267-422
Hersteller Artikel Nr.:
267-422
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Leitungshalter Unterteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, 7-polig, 2,50 mm², weiß.. Leitungshalter Serie 267, weiß Der Leitungshalter mit der Artikelnummer 267-422 ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Dieser Leitungshalter benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 mm . Dieses Produkt ist mit der IDC-Anschluss-Technologie ausgerüstet. WINSTA-IDC-Einspeise- bzw. -Abgriffmodule kontaktieren mit nur einem Dreh pro Pol zuverlässig an jeder Stelle der jeweiligen Flachleitung. Dieser Leitungshalter ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 1,5 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn.


