WAGO - Leitungshalter Unterteil, ohne PE-Kontakt, 5-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-141
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332145046
Sonepar Artikelnummer
120726810
Hersteller Artikelnummer
267-141
Hersteller Typ
267-141
Hersteller Artikel Nr.:
267-141
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Leitungshalter Unterteil, ohne PE-Kontakt, 5-polig, 2,50 mm², weiß.. Leitungshalter Serie 267, weiß Der Leitungshalter mit der Artikelnummer 267-141 bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Dieser Leitungshalter benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 16 und 18 mm . Dieser Leitungshalter ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn.


