WAGO - Leitungshalter Unterteil, ohne PE-Kontakt, 5-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-143
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332200295
Sonepar Artikelnummer
120726811
Hersteller Artikelnummer
267-143
Hersteller Typ
267-143
Hersteller Artikel Nr.:
267-143
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Leitungshalter Unterteil, ohne PE-Kontakt, 5-polig, 2,50 mm², weiß.. Leitungshalter Serie 267, weiß Der Leitungshalter mit der Artikelnummer 267-143 schafft eine reibungslose Elektroinstallation. Bei diesem Leitungshalter ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 16 bis 18 mm erforderlich. Dieser Leitungshalter ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn.


