WAGO - Leitungshalter Unterteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-412
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821830290
Sonepar Artikelnummer
120726836
Hersteller Artikelnummer
267-412
Hersteller Typ
267-412
Hersteller Artikel Nr.:
267-412
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Leitungshalter Unterteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, 7-polig, 2,50 mm², weiß.. Leitungshalter Serie 267 mit IDC-Anschluss Bei diesem Leitungshalter mit der Artikelnummer 267-412 ist eine saubere Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Für den Leiteranschluss werden bei diesem Leitungshalter Abisolierlängen von 8 mm benötigt. Bei diesem Produkt kommt die IDC-Anschluss-Technologie zum Einsatz. Die WINSTA-IDC-Einspeise- bzw. -Abgriffmodule kontaktieren mit nur einem Dreh pro Pol sicher an jeder Stelle der jeweiligen Flachleitung. Dieser Leitungshalter ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 1,5 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn.


