WAGO - Leitungsreparatur-Set, für Mantelleitungen, Durchgang, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207-5485/316-000
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966371246
Sonepar Artikelnummer
121084703
Hersteller Artikelnummer
207-5485/316-000
Hersteller Typ
207-5485/316-000
Hersteller Artikel Nr.:
207-5485/316-000
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nennquerschnitt:
0.75 .. 4 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2.7 mm
Länge:
16 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 75 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.043 kg


