Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Leitungsverschraubung, M25x1, 5 mit O-Ring, Messing, silberfarben

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Leitungsverschraubung, M25x1, 5 mit O-Ring, Messing, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 895-1604

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 26 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454006464

Sonepar Artikelnummer

120742213

Hersteller Artikelnummer

895-1604

Hersteller Typ

895-1604

Hersteller Artikel Nr.:

895-1604

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20 .. 26 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP20

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Dichtung:

Diaphragma

Teilbare Verschraubung:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.048 kg

Leitungsverschraubung, M25 x 1,5 mit O-Ring, Messing, silberfarben.. Montagematerial WINSTA. IDC Dank dem Montagematerial aus der Produktfamilie WINSTA. IDC klappt die fehlerfreie Elektroinstallation. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Erweiterungen für die WINSTA. -Produktfamilie. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. IDC Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit schneller, sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Zeiten der Montage und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung . sichere und schnelle Montage