WAGO - Leuchtenanschlussklemme, Drücker extern, für Linect®, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294-8093/3025-000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143279178
Sonepar Artikelnummer
121023001
Hersteller Artikelnummer
294-8093/3025-000
Hersteller Typ
294-8093/3025-000
Hersteller Artikel Nr.:
294-8093/3025-000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Polzahl:
3
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
125 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
27.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


