WAGO - Leuchtenanschlussklemme, Drücker extern, für Linect®, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294-8094/4025-000
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143279154
Sonepar Artikelnummer
121023002
Hersteller Artikelnummer
294-8094/4025-000
Hersteller Typ
294-8094/4025-000
Hersteller Artikel Nr.:
294-8094/4025-000
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Betriebstemperatur:
125 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
27.3 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


