WAGO - Leuchtenklemme,Drücker Leuchtenseite,Leuchtenseite: für alle Leiterarten,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224-101/995-015
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Farbe - grau
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
270 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966001938
Sonepar Artikelnummer
121398081
Hersteller Artikelnummer
224-101/995-015
Hersteller Typ
224-101/995-015
Hersteller Artikel Nr.:
224-101/995-015
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Farbe:
grau
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
1 .. 2.5 mm²
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


