WAGO - Leuchtensteckverbinder, 2-polig, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 873-902
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 6 A
Polzahl - 2
Pol-Kennzeichnung - 1, 2
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454548421
Sonepar Artikelnummer
120740358
Hersteller Artikelnummer
873-902
Hersteller Typ
873-902
Hersteller Artikel Nr.:
873-902
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
6 A
Polzahl:
2
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75 .. 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
3
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
gelb
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.02861 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
42 mm
Höhe:
13.2 mm
Breite:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


