WAGO - Leuchtensteckverbinder, 3-polig, 0,75 mm², gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 873-333/000-1100
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 3 A
Polzahl - 3
Pol-Kennzeichnung - 1, 2, 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966862119
Sonepar Artikelnummer
121399610
Hersteller Artikelnummer
873-333/000-1100
Hersteller Typ
873-333/000-1100
Hersteller Artikel Nr.:
873-333/000-1100
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
3
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.34 .. 0.75 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Mechanische Codierung:
Nein
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0 kWh
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
39.7 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


