WAGO - Lochrasterplatine, 3-2-Anschlussebenen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2857-192/3140-000
Breite - 1 mm
Höhe - 99.5 mm
Tiefe - 88 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143080101
Sonepar Artikelnummer
120728313
Hersteller Artikelnummer
2857-192/3140-000
Hersteller Typ
2857-192/3140-000
Hersteller Artikel Nr.:
2857-192/3140-000
Breite:
1 mm
Höhe:
99.5 mm
Tiefe:
88 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


