WAGO - Löseschlitten, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 789-126
Breite - 17.5 mm
Höhe - 7.1 mm
Tiefe - 29.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918112888
Sonepar Artikelnummer
120738416
Hersteller Artikelnummer
789-126
Hersteller Typ
789-126
Hersteller Artikel Nr.:
789-126
Breite:
17.5 mm
Höhe:
7.1 mm
Tiefe:
29.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Breite in Teilungseinheiten:
1
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


