WAGO - M12-Sensor-/-Aktorbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757-265/000-010
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6
Bemessungsspannung - 32 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454028459
Sonepar Artikelnummer
120999329
Hersteller Artikelnummer
757-265/000-010
Hersteller Typ
757-265/000-010
Hersteller Artikel Nr.:
757-265/000-010
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
10 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
6
Bemessungsspannung:
32 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
2 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Gehäusefarbe:
grau
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
7.5 mm
Kabellänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
6
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10 .. 30 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
9 A
Max. Summenstrom:
21 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
Nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-25 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
123 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.330 kg


