WAGO - Magnetfußantenne, mit 2,5m-Anschlussleitung und SMA-Stecker, GSM/ UMTS/ LTE/ Bluetooth®/ WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758-975
Omnidirektional - Ja
Anschluss - SMA
Montageart - sonstige
Geeignet für Innenräume - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143996945
Sonepar Artikelnummer
120999093
Hersteller Artikelnummer
758-975
Hersteller Typ
758-975
Hersteller Artikel Nr.:
758-975
Omnidirektional:
Ja
Anschluss:
SMA
Montageart:
sonstige
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
2.5 m
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.044 kg


