Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Mastbefestigung, 4 Spannwinkel, 2 Profilschienen und 4 Klemmenprofile in Stahlblech

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Mastbefestigung, 4 Spannwinkel, 2 Profilschienen und 4 Klemmenprofile in Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850-903

  • Ausführung - Befestigungslasche

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332650854

Sonepar Artikelnummer

120739788

Hersteller Artikelnummer

850-903

Hersteller Typ

850-903

Hersteller Artikel Nr.:

850-903

Ausführung:

Befestigungslasche

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

1.960 kg

Mastbefestigung, 4 Spannwinkel, 2 Profilschienen und 4 Klemmenprofile in Stahlblech, 2 Spannbänder aus Edelstahl