Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Messerset, Oval-Messer, 10 mm² … 16 mm², für 206-1125

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Messerset, Oval-Messer, 10 mm² … 16 mm², für 206-1125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206-1128

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - rund

  • Geeignet für - Abisolierer

  • Breite - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143885485

Sonepar Artikelnummer

121397390

Hersteller Artikelnummer

206-1128

Hersteller Typ

206-1128

Hersteller Artikel Nr.:

206-1128

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

rund

Geeignet für:

Abisolierer

Breite:

11 mm

Länge:

14 mm

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82089000

Gewicht:

0.006 kg

Messerset, Oval-Messer, 10 mm² … 16 mm², für 206-1125, WAGO