WAGO - MICRO-Verbindungsdosenklemme, für eindrähtige Leiter, Ø max. 0,5mm, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243-144
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 4
Farbe - farblos
Nennspannung - 100 V
Nennstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918937788
Sonepar Artikelnummer
120263996
Hersteller Artikelnummer
243-144
Hersteller Typ
243-144
Hersteller Artikel Nr.:
243-144
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
4
Farbe:
farblos
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
6 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0 mm²
Kabeldurchmesser:
0.4 .. 0.5 mm
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.085 kg


