WAGO - MICRO-Verbindungsdosenklemme,für eindrähtige Leiter,Ø max. 0,8 mm,dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243-9294/995-020
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 4
Farbe - mehrfarbig
Nennspannung - 100 V
Nennstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
360 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966002003
Sonepar Artikelnummer
121398239
Hersteller Artikelnummer
243-9294/995-020
Hersteller Typ
243-9294/995-020
Hersteller Artikel Nr.:
243-9294/995-020
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
4
Farbe:
mehrfarbig
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
6 A
Kabeldurchmesser:
0.6 .. 0.8 mm
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


