WAGO - MICRO-Verbindungsdosenklemme, für eindrähtige Leiter, Ø max. 0,8mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243-504
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 4
Farbe - gelb
Nennspannung - 100 V
Nennstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4044918440813
Sonepar Artikelnummer
120060361
Hersteller Artikelnummer
243-504
Hersteller Typ
243-504
Hersteller Artikel Nr.:
243-504
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
4
Farbe:
gelb
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
6 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
6 .. 8 mm²
Kabeldurchmesser:
0.6 .. 0.8 mm
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.083 kg


