WAGO - MICRO-Verbindungsdosenklemme, für eindrähtige Leiter, Ø max. 0,8mm, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243-804
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 4
Farbe - rot
Nennspannung - 100 V
Nennstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4044918441025
Sonepar Artikelnummer
120003246
Hersteller Artikelnummer
243-804
Hersteller Typ
243-804
Hersteller Artikel Nr.:
243-804
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
4
Farbe:
rot
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
6 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
6 .. 8 mm²
Kabeldurchmesser:
0.6 .. 0.8 mm
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.6 .. 0.8 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.085 kg


