WAGO - Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 247-552/000-006
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918191272
Sonepar Artikelnummer
120724522
Hersteller Artikelnummer
247-552/000-006
Hersteller Typ
247-552/000-006
Hersteller Artikel Nr.:
247-552/000-006
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


