WAGO - Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 264-904/000-007
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332040976
Sonepar Artikelnummer
120726794
Hersteller Artikelnummer
264-904/000-007
Hersteller Typ
264-904/000-007
Hersteller Artikel Nr.:
264-904/000-007
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


