WAGO - Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, hellgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 247-548/000-017
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332838092
Sonepar Artikelnummer
120724520
Hersteller Artikelnummer
247-548/000-017
Hersteller Typ
247-548/000-017
Hersteller Artikel Nr.:
247-548/000-017
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


