WAGO - Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 264-900/000-012
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332388542
Sonepar Artikelnummer
120726774
Hersteller Artikelnummer
264-900/000-012
Hersteller Typ
264-900/000-012
Hersteller Artikel Nr.:
264-900/000-012
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


