WAGO - Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, violett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248-502/000-024
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332012379
Sonepar Artikelnummer
120724580
Hersteller Artikelnummer
248-502/000-024
Hersteller Typ
248-502/000-024
Hersteller Artikel Nr.:
248-502/000-024
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


