WAGO - Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 247-522
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332253482
Sonepar Artikelnummer
120724491
Hersteller Artikelnummer
247-522
Hersteller Typ
247-522
Hersteller Artikel Nr.:
247-522
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg
Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 90 .. 99 (10x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


