WAGO - Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 247-601
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332258593
Sonepar Artikelnummer
120724526
Hersteller Artikelnummer
247-601
Hersteller Typ
247-601
Hersteller Artikel Nr.:
247-601
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg
Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 51 .. 60 (10x), nicht dehnbar, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


