WAGO - Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248-509
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332132701
Sonepar Artikelnummer
120724587
Hersteller Artikelnummer
248-509
Hersteller Typ
248-509
Hersteller Artikel Nr.:
248-509
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg
Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 151 .. 200 (2x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


