WAGO - Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 264-900
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144027266
Sonepar Artikelnummer
120726769
Hersteller Artikelnummer
264-900
Hersteller Typ
264-900
Hersteller Artikel Nr.:
264-900
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.006 kg
Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 1, , 2, , 3, , 4, , 5, , bis 46, , 47, , 48, , 49, , 50, , (je 1x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


