WAGO - Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, nicht dehnbar, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248-501/000-002
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332047807
Sonepar Artikelnummer
120724572
Hersteller Artikelnummer
248-501/000-002
Hersteller Typ
248-501/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
248-501/000-002
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


