WAGO - Mini-WSB-Beschriftungskarte, als Karte, nicht dehnbar, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248-501/000-007
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332047838
Sonepar Artikelnummer
120724575
Hersteller Artikelnummer
248-501/000-007
Hersteller Typ
248-501/000-007
Hersteller Artikel Nr.:
248-501/000-007
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


